HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DDWHZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 12V, 2X4.0AH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 4 Ah
Numero di batterie in dotazione - 2
Con caricabatteria - sì
Peso con batteria - 1.2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376325597
Codice prodotto
HIADV12DDWHZ
Cod. produttore
DV12DDWHZ
Produttore
HIA
Tensione nominale
12 V
Capacità della batteria
4 Ah
Numero di batterie in dotazione
2
Con caricabatteria
sì
Peso con batteria
1.2 kg
Tipo di batteria
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 1a marcia
0...440 1/min
Numero di giri a vuoto 2a marcia
0...1700 1/min
Coppia massima
38 Nm
Coppia di serraggio
0.5...5 Nm
Apertura mandrino
0.8...10 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1
29 mm
Lunghezza
162 mm
Larghezza
65 mm
Altezza
219 mm
Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Potente motore Brushless a 12V. Nuovo ed accattivante design. Il più compatto e veloce della sua classe. Luce a Led automatica. Mandrini autoserrante a ghiera singola. Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak). Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.