HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DAW4Z TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 12V, CORPO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Con caricabatteria - no
Peso con batteria - 1.2 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...350 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376329717
Codice prodotto
HIADV12DAW4Z
Cod. produttore
DV12DAW4Z
Produttore
HIA
Tensione nominale
12 V
Numero di batterie in dotazione
0
Con caricabatteria
no
Peso con batteria
1.2 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia
0...350 1/min
Numero di giri a vuoto 2a marcia
0...1400 1/min
Coppia massima
38 Nm
Coppia di serraggio
0.6...4 Nm
Apertura mandrino
0.8...10 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1
29 mm
Lunghezza
181 mm
Larghezza
65 mm
Altezza
217 mm
Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak compatto, versione solo base, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro. - Nuovo ed accattivante design - Il più compatto e veloce della sua classe - Luce a Led automatica - Mandrini autoserrante a ghiera singola. Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.