HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DDW4Z TRAPANO AVVIT. 12V, SOLO CORPO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Con caricabatteria - no
Peso con batteria - 1.1 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...440 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376325351
Codice prodotto
HIADS12DDW4Z
Cod. produttore
DS12DDW4Z
Produttore
HIA
Tensione nominale
12 V
Numero di batterie in dotazione
0
Con caricabatteria
no
Peso con batteria
1.1 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia
0...440 1/min
Numero di giri a vuoto 2a marcia
0...1700 1/min
Coppia massima
38 Nm
Coppia di serraggio
0.5...5 Nm
Apertura mandrino
0.8...10 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1
29 mm
Lunghezza
149 mm
Larghezza
65 mm
Altezza
219 mm
Trapano avvitatore a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Versione solo corpo base. Potente motore Brushless a 12V. Nuovo ed accattivante design. Il più compatto e veloce della sua classe. Luce a Led automatica. Mandrini autoserrante a ghiera singola. Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.