HIKOKI POWER TOOLS - HIA780466 KIT 19 PUNTE IN HSS-G COD.CIL.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punte per acciaio - 19
Numero totale di utensili - 19
Confezione - Scatola di metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8019673511197
Codice prodotto
HIA780466
Cod. produttore
780466
Produttore
HIA
Numero di punte per acciaio
19
Numero totale di utensili
19
Confezione
Scatola di metallo
Confezione in metallo n° 19 punte assortite in HSS con codolo cilindrico: Ø 1,0 mm Ø 3,0 mm Ø 5,0 mm Ø 7,0 mm Ø 9,0 mm Ø 1,5 mm Ø 3,5 mm Ø 5,5 mm Ø 7,5 mm Ø 9,5 mm Ø 2,0 mm Ø 4,0 mm Ø 6,0 mm Ø 8,0 mm Ø 10,0 mm Ø 2,5 mm Ø 4,5 mm Ø 6,5 mm Ø 8,5 mm