HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60019 P-CLIP PA66 NATURALE 3.2MM H1P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 3.2...3.2 mm
Diametro nominale - 3.2 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
15000 PZ
EAN
4031026129341
Codice prodotto
HEE211-60019
Cod. produttore
211-60019
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
3.2...3.2 mm
Diametro nominale:
3.2 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
sonstige
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no