HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15340 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 50.8MM ALU34C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro nominale - 50.6 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Numero di cavi / tubi - 1
Confezione
300 PZ
EAN
4031026129310
Codice prodotto
HEE211-15340
Cod. produttore
211-15340
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro nominale:
50.6 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no