HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15300 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 44.5MM ALU30C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro - 44.5...44.5 mm
Diametro nominale - 44.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
400 PZ
EAN
4031026129303
Codice prodotto
HEE211-15300
Cod. produttore
211-15300
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro:
44.5...44.5 mm
Diametro nominale:
44.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
schwarz
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no