HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15100 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 12.7MM ALU10C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro - 12.7...12.7 mm
Diametro nominale - 12.7 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
400 PZ
EAN
4031026129129
Codice prodotto
HEE211-15100
Cod. produttore
211-15100
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro:
12.7...12.7 mm
Diametro nominale:
12.7 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no