HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50611 COLLARE FISSAGGIO ACCIAIO INOX AFCSS12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 12...12 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Colore - Acciaio Inox
Confezione
10 PZ
EAN
4031026310510
Codice prodotto
HEE166-50611
Cod. produttore
166-50611
Produttore
HEE
Adatto per tubi di diametro:
12...12 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Colore:
Acciaio Inox
Fissaggio semplice e sicuro delle guaine metalliche. Le P-clip AFCSS sono usate per fissare guaine metalliche.