HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32202 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS12-FMC-M12 - 166-32202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - 5/16 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
500 PZ
EAN
4031026308098
Codice prodotto
HEE166-32202
Cod. produttore
166-32202
Produttore
HEE
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
5/16 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Filettatura per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
5.6 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
30 mm
Altezza totale:
20 mm
Temperatura di impiego:
-50...135 °C