pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32001 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST TPR 12MM LTSH1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 14.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026307916

Codice prodotto

HEE166-32001

Cod. produttore

166-32001

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

14.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Polietilene

Colore:

Nero

Guarnizione:

Guarnizione di tenuta speciale

Temperatura di esercizio:

-60...150 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Dimensione nominale in pollici:

5/16 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Peso:

0.2 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Impermeabile (grado di protezione IP68 con raccordi della serie LTS). Ritardante di fiamma. Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Colore: nero. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento termoplastico ritardante di fiamma. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria una bassa infiammabilità o resistenza a basse e alte temperature.