HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64013 Basetta con adesivo per HelaWrap


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Tipo di fissaggio - Avvitabile 
- Qualità del materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - schwarz 
- Temperatura di esercizio - -40...105 °C 
Confezione
- 2000 PZ 
EAN
4031026575506
Codice prodotto
HEE161-64013
Cod. produttore
161-64013
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
schwarz
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistente ai raggi UV:
no
Le basette possono essere fissate con viti, fascette o adesivi. Possono essere utilizzate per qualsiasi misura di HWClip. Per completare il sistema di contenimento cavi Helawrap, sono disponibili varie clip di misure compatibili. Le clip possono essere combinate e regolate individualmente. Una volta attaccato alla basetta, il sistema assemblato può essere fissato con una vite o direttaemnte con l'adesivo fornito.







