HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-60004 Utensile applicatore Helawrap HAT25 - 161-60004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Materiale - PA (Poliammide)
Privo di alogeni - sì
Colore - Blu
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
15 PZ
EAN
5022660178344
Codice prodotto
HEE161-60004
Cod. produttore
161-60004
Produttore
HEE
Diametro nominale:
25 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Blu
Resistente ai raggi UV:
sì
Approvazione N:
no
Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.