HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90058 MORSETTO ILLUMINAZIONE HECL-2/1, BLISTER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Confezione
1800 PZ
EAN
4031026614007
Codice prodotto
HEE148-90058
Cod. produttore
148-90058
Produttore
HEE
Colore
Bianco
Morsetti ideali nell'ambito del settore dell'illuminazione . Combinano la tecnologia dei morsetti a molla con il meccanismo di blocco/sblocco . Adatti a cavi con diametri da 0,5 a 2,5 mm². Possono essere utilizzati con impianti fino ad un massimo di 450V/ 24A.. Disponibili in due versioni: uno e due ingressi. Flessibilità nell'installazione. Garantiscono un'installazione facile, rapida e sicura, senza l'utilizzo di attrezzi. Ideali con i cavi a soffitto o di difficile accesso. Sono ideali per collegare gli impianti di illuminazione. La variante a due ingressi consente di collegare periferiche aggiuntive. Il filo dal lato illuminazione può essere facilmente inserito premendo l'apposito meccanismo di chiusura e può essere rilasciato allo stesso modo in qualsiasi momento. I morsetti della serie HelaCon Lux sono adatti anche per collegare dispositivi quali comandi per tende, ventilatori e altre unità.