HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00119 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-KIT15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Larghezza di incasso - 270 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4031026470498
Codice prodotto
HEE148-00119
Cod. produttore
148-00119
Produttore
HEE
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
270 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
157 mm