pagina iniziale

HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020609 Q.PEAK DUO M G11 405

HANWHA Q CELLS GMBH
copiacopia
HANWHA Q CELLS GMBH - HWH10020609 Q.PEAK DUO M G11 405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della cella - Monocristallino

  • Numero di celle - 108

  • Potenza nominale MPP - 405 Wp

  • Tensione max. del sistema - 1000 V

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 31.22 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002160731

Codice prodotto

HWH10020609

Cod. produttore

10020609

Produttore

HWH

Materiale della cella:

Monocristallino

Numero di celle:

108

Potenza nominale MPP:

405 Wp

Tensione max. del sistema:

1000 V

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

31.22 V

Tensione a circuito aperto (VOC):

37.18 V

Corrente MPP:

12.97 A

Corrente di corto circuito:

13.57 A

Rendimento del modulo:

21.1 %

Coefficiente di temperatura Pmpp:

-0.34 %/K

Coefficiente di temperatura Uoc:

-0.27 %/K

Coefficiente di temperatura Isc:

0.04 %/K

Lunghezza:

1692 mm

Larghezza:

1134 mm

Altezza:

30 mm

Peso:

21.2 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Nero

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1250 mm

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qcells detta nuovi standard: con la nuova Q.ANTUM DUO Z Technology, l'azienda lancia un innovativo di sistema di interconnessione delle celle che non richiede la presenza di spazi nelle singole file di celle. In combinazione con Q.ANTUM, la tecnologia per celle leader di mercato, i nostri moduli Q.PEAK raggiungono le massime prestazioni, incrementando la resa dell'intero impianto. Sfruttate la convenienza dell'energia green affidandovi a prodotti di eccellente qualita`!