pagina iniziale

HAGER - HAGXEV600C EVCS PARK 2X7KW 1P M3T2S M2TE - XEV600C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV600C EVCS PARK 2X7KW 1P M3T2S M2TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza allacciata nominale - 15 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Larghezza - 355 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740884501

Codice prodotto

HAGXEV600C

Cod. produttore

XEV600C

Produttore

HBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza allacciata nominale:

15 kW

Numero dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Larghezza:

355 mm

Altezza:

765 mm

Profondità:

202 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

2

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

2

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

E-Ladestation witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP