HAGER - HAGXEV1R22T2 EVCS SHARE 1X22KW 3P M3T2S OCPP + RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Tensione d'ingresso - 230...400 V
Frequenza - 50 Hz
Potenza allacciata nominale - 22 kW
Numero dei punti di carica - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012740984102
Codice prodotto
HAGXEV1R22T2
Cod. produttore
XEV1R22T2
Produttore
HBO
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Tensione d'ingresso:
230...400 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
237 mm
Altezza:
549 mm
Profondità:
173 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
sì
Numero di prese domestiche:
0
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
no
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
Con disgiuntore:
no
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Standard radio 4G:
sì
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
no
Con interruttore a chiave:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
NFC (Near Field Communication):
no
Gestione del carico statico integrata:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
no
Con display:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Sezione conduttore collegabile:
10...12 mm²
Backend incluso nella fornitura:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no


