HAGER - HAGVE312G VECTOR IP65 PARETE 3X12 MOD PORTA TRASP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616456075
Codice prodotto
HAGVE312G
Cod. produttore
VE312G
Produttore
HBO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
310 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
552 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
151 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035