pagina iniziale

HAGER - HAGVE212G VECTOR IP65 PARETE 2X12 MOD PORTA TRASP.

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616455078

Codice prodotto

HAGVE212G

Cod. produttore

VE212G

Produttore

HBO

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

310 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

427 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

151 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)