HAGER - HAGUM30A2 BARRA FORATA M6 30X5 L880 SIS QUADRO - UM30A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 400 A
Tipologia - Piatto
Lunghezza - 880 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616365995
Codice prodotto
HAGUM30A2
Cod. produttore
UM30A2
Produttore
HBO
Corrente nominale In:
400 A
Tipologia:
Piatto
Lunghezza:
880 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
5 mm
Flessibile:
no
CU-Schiene, universN, 30x5x880mm, für 2x UE31D1


