HAGER - HAGTYM646T MOD KNX PLUS TP 6 OUT TRIAC 24/230V 4M - TYM646T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250618502039
Codice prodotto
HAGTYM646T
Cod. produttore
TYM646T
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Grandezza regolante costante:
sì
Grandezza regolante commutante:
sì
Funzione di protezione valvola:
sì
Commutazione manuale:
sì
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
0.16 A
Numero di uscite:
6
Corrente d'uscita max.:
0.16 A
Tensione di commutazione:
24...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20