pagina iniziale

HAGER - HAGTYM620D MOD.KNX+ TP 20 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 1 - TYM620D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYM620D MOD.KNX+ TP 20 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059498

Codice prodotto

HAGTYM620D

Cod. produttore

TYM620D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

10

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

28750 W

Potenza d'uscita:

1000 W

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

20

Max. corrente di commutazione:

16 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX+ 20 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 10M