HAGER - HAGTYF784 MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24VAC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059986
Codice prodotto
HAGTYF784
Cod. produttore
TYF784
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Tebis TX (Hager)
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
4
Modello
Modulo base
Con indicazione LED
sì
Numero di ingressi
4
Accoppiatore bus incluso
sì
Misura segnale Ingresso tensione
no
Misura segnale Ingresso corrente
no
Grado di protezione (IP)
IP20
MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24V AC