HAGER - HAGTYF130 MOD. TP KNX ACCOPPIATORE DI LINEA - 2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250617577359
Codice prodotto
HAGTYF130
Cod. produttore
TYF130
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
2
Modulo Accoppiatore Di Linea Bus KNX 2M