pagina iniziale

HAGER - HAGTYA664BN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 4 OUT 2400W 230V - TYA664BN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA664BN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 4 OUT 2400W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616057753

Codice prodotto

HAGTYA664BN

Cod. produttore

TYA664BN

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

10

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

4

Potenza d'uscita:

5...600 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

10400 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo dimmer KNX a 4 canali da 600W (fino a 2400W combinati), ideale per la gestione smart di luci dimmerabili LED, alogene e CFL. Montaggio su guida DIN (10 moduli). Offre riconoscimento automatico del carico, regolazione personalizzata, scenari, protezioni contro corto circuito, sovraccarichi e surriscaldamento. Include blocchi logici, contaore, memorie dinamiche e notifiche. Configurabile via ETS in modalità System. Affidabile, flessibile, pronto all’uso.