pagina iniziale

HAGER - HAGTYA663AN MOD.KNX+ TP DIMM 3 OUT 900W 230V CFL+LED - TYA663AN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA663AN MOD.KNX+ TP DIMM 3 OUT 900W 230V CFL+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059351

Codice prodotto

HAGTYA663AN

Cod. produttore

TYA663AN

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

3

Potenza d'uscita:

900...900 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

4 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo dimmer KNX a 3 canali da 300W ciascuno, combinabili fino a 900W totali. Ideale per l’installazione su guida DIN (6 moduli), consente il controllo efficiente di luci LED, alogene e CFL dimmerabili. Include rilevamento automatico del carico, regolazione min/max, scenari luminosi e protezioni contro corto circuito, sovraccarico e surriscaldamento. Con funzioni avanzate e configurazione ETS System, garantisce flessibilità e gestione smart dell’illuminazione.