pagina iniziale

HAGER - HAGTYA662AN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 2 OUT 600W 230V 4 - TYA662AN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA662AN MOD.KNX+ TP DIMMER RLC 2 OUT 600W 230V 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616057746

Codice prodotto

HAGTYA662AN

Cod. produttore

TYA662AN

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

2

Potenza d'uscita:

5...300 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

2600 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Universal-Dimmaktor 2-fach KNX, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar