HAGER - HAGTYA661BN MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 600W 230V CFL+LED - TYA661BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059368
Codice prodotto
HAGTYA661BN
Cod. produttore
TYA661BN
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Modulo di comando
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di uscite:
1
Potenza d'uscita:
600...600 W
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Tipo di carico:
Universale
Max. corrente di comando:
2300 mA
Intervallo di tensione:
30...30 V
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20