pagina iniziale

HAGER - HAGTYA661AN MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 300W 230V CFL+LED - TYA661AN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA661AN MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 300W 230V CFL+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059375

Codice prodotto

HAGTYA661AN

Cod. produttore

TYA661AN

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

1

Potenza d'uscita:

300...300 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

4 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer KNX 1 canale da 300W per guida DIN, ideale per luci 230V AC, LED dimmerabili, alogene e CFL. Rileva in automatico il tipo di carico (ohmico, induttivo, capacitivo). Configurabile via ETS, offre regolazione min/max, scene, timer, blocchi logici e protezione da sovraccarico e surriscaldamento. Con comando manuale integrato per controllo locale anche senza bus.