pagina iniziale

HAGER - HAGTYA628C MOD.KNX+ TP VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M - TYA628C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA628C MOD.KNX+ TP VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059573

Codice prodotto

HAGTYA628C

Cod. produttore

TYA628C

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

0

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

8

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX, 230V