pagina iniziale

HAGER - HAGTYA624B MOD.KNX+ TP TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M - TYA624B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA624B MOD.KNX+ TP TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059658

Codice prodotto

HAGTYA624B

Cod. produttore

TYA624B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

0

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Max. potenza di interruzione:

144 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo attuatore KNX a 4 uscite da 6A per motori di tapparelle e tendine a 24V CC, montabile su guida DIN. Facile da configurare tramite ETS, supporta blocchi, logiche, timer, scenari, preset e comandi di forzatura. Lo stato delle uscite è sempre visibile direttamente sull’apparecchio. Dotato di comando manuale, protezione IP20 e basso consumo di 2W, è la scelta ideale per sistemi di automazione intelligente. Occupa 4 moduli DIN.