pagina iniziale

HAGER - HAGTYA610D MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 6 - TYA610D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA610D MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

76 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250616059757

Codice prodotto

HAGTYA610D

Cod. produttore

TYA610D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Potenza d'uscita:

1200 W

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

10

Max. corrente di commutazione:

16 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last