pagina iniziale

HAGER - HAGTYA606C MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V - 4M - TYA606C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA606C MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V - 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059801

Codice prodotto

HAGTYA606C

Cod. produttore

TYA606C

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Potenza d'uscita:

1200 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

6

Max. corrente di commutazione:

16 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,16A, KNX