pagina iniziale

HAGER - HAGTYA606A MOD.KNX+ TP 6 OUT 4A AC1 230V - 4M - TYA606A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA606A MOD.KNX+ TP 6 OUT 4A AC1 230V - 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616059825

Codice prodotto

HAGTYA606A

Cod. produttore

TYA606A

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

800 W

Potenza d'uscita:

800 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

6

Max. corrente di commutazione:

4 A

Corrente nominale:

4 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX con 6 uscite da 4 A 230 V AC e morsetti quickconnect per un’installazione rapida. Offre controllo manuale e automatico, LED disattivabili, scenari dinamici, blocchi logici, funzione lampeggio, conteggio commutazioni e allarmi. Ideale per gestire carichi e motori di tapparelle o veneziane. Programmabile con software ETS per massima flessibilità, occupa 4 moduli DIN.