HAGER - HAGTXE773 MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 3 VIE IP - TXE773

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero max. di contatori - 3
Tipi di energia primaria - Altro
Interfacce di inoltro dati - Altro
Interfacce di ricezione dati - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616057739
Codice prodotto
HAGTXE773
Cod. produttore
TXE773
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Numero max. di contatori:
3
Tipi di energia primaria:
Altro
Interfacce di inoltro dati:
Altro
Interfacce di ricezione dati:
Altro
Tensione nominale:
30 V
Larghezza corpo:
85 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44


