HAGER - HAGTXE771 MODULO TP KNX CONTATORE IMPULSI 1 VIA IP - TXE771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero max. di contatori - 1
Tipi di energia primaria - Altro
Interfacce di inoltro dati - Altro
Interfacce di ricezione dati - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616057715
Codice prodotto
HAGTXE771
Cod. produttore
TXE771
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Numero max. di contatori:
1
Tipi di energia primaria:
Altro
Interfacce di inoltro dati:
Altro
Interfacce di ricezione dati:
Altro
Tensione nominale:
30 V
Larghezza corpo:
85 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44


