pagina iniziale

HAGER - HAGTXD501 RILEV.PRES./MOV.MINI KNX 360 INC. 10M - TXD501

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXD501 RILEV.PRES./MOV.MINI KNX 360  INC.  10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Disattivazione forzata - no

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612256310

Codice prodotto

HAGTXD501

Cod. produttore

TXD501

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

20

Max. portata trasmissione frontale:

2.5 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP41

Durata di funzionamento min.:

5 s

Durata di funzionamento max.:

8 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

360...360 °

Carico C:

no

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

62 mm

Altezza:

86 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Con cavo di collegamento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m