HAGER - HAGTXB692F MOD.KNX TP VEN. 2 IN+ 2 OUT 230V 6A AC1 - TXB692F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - sì
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616048881
Codice prodotto
HAGTXB692F
Cod. produttore
TXB692F
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
0
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi:
2
Corrente di inserzione ohmica:
6 A
Max. potenza di interruzione:
1380 W
Numero max. di uscite avvolgibili:
1
Funzione commutazione:
no
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20