HAGER - HAGTXA664D GATEWAY DALI/KNX EASY 4 OUT BROADCAST 6M - TXA664D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3250618502428
Codice prodotto
HAGTXA664D
Cod. produttore
TXA664D
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di uscite:
4
Potenza d'uscita:
3...1 W
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Max. corrente di comando:
185 mA
Intervallo di tensione:
30...30 V
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


