pagina iniziale

HAGER - HAGTXA663A MOD.KNX TP DIMMER RLC 3 OUT 900W 230V 6M - TXA663A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA663A MOD.KNX TP DIMMER RLC 3 OUT 900W 230V 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048690

Codice prodotto

HAGTXA663A

Cod. produttore

TXA663A

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Ingresso stazione secondaria:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

3

Potenza d'uscita:

900...900 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

4 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo dimmer KNX a 3 canali da 300W ciascuno, combinabili fino a 900W. Installabile su guida DIN (6 moduli), permette il controllo preciso di luci LED, alogene e CFL dimmerabili. Riconosce automaticamente il tipo di carico e gestisce soglie min/max, scene e protezioni integrate contro corti, sovraccarichi e surriscaldamento. Compatibile con configurazione easy e System (ETS). Ideale per impianti affidabili, flessibili e facili da installare.