pagina iniziale

HAGER - HAGTXA661B MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 600W 230V 4M - TXA661B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA661B MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 600W 230V 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048713

Codice prodotto

HAGTXA661B

Cod. produttore

TXA661B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

1

Potenza d'uscita:

300...300 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

4 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo dimmer KNX a 1 canale, potenza 600W 230V AC per guida DIN, con riconoscimento automatico del tipo di carico (ohmico, induttivo, capacitivo). Compatibile con luci a 230V, LED dimmerabili, alogene e CFL. Configurabile facilmente tramite modalità easy o software ETS, permette regolazioni min/max, timer, scene, protezione da sovraccarico e surriscaldamento, oltre a comando manuale integrato.