pagina iniziale

HAGER - HAGTXA661A MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 300W 230V 4M - TXA661A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA661A MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 300W 230V 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616048720

Codice prodotto

HAGTXA661A

Cod. produttore

TXA661A

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

1

Potenza d'uscita:

300...300 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

4 mA

Intervallo di tensione:

30...30 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED