HAGER - HAGTXA610B MOD.KNX TP 10 OUT 10A AC1 230V 6M - TXA610B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616048812
Codice prodotto
HAGTXA610B
Cod. produttore
TXA610B
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
9000 W
Potenza d'uscita:
1000 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
10
Max. corrente di commutazione:
10 A
Corrente nominale:
10 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20