HAGER - HAGTX502 MOD.KNX TP X COMANDO VALVOLA 1 OUT TERMO - TX502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616045026
Codice prodotto
HAGTX502
Cod. produttore
TX502
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
Valvola corpo riscaldante
Accoppiamento bus incluso:
sì
Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:
no
Tasti per comando manuale nell'azionamento:
sì
Indicatore di corsa e temperatura:
no
Funzione master/slave:
no
Numero di ingressi digitali:
2
Tensione nominale:
30 V
Alimentazione elettrica bus:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21