pagina iniziale

HAGER - HAGTRM693G MOD. RF KNX 2 IN + 1 OUT 3A AC1 230V QLI - TRM693G

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM693G MOD. RF KNX 2 IN + 1 OUT 3A AC1 230V QLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615988805

Codice prodotto

HAGTRM693G

Cod. produttore

TRM693G

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

2

Max. potenza di interruzione:

500 W

Carico C:

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Corrente nominale:

3 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il modulo radio KNX con 1 uscita da 3 A AC1 a 230V AC e 2 ingressi a contatto libero è progettato per un controllo preciso e affidabile. Include funzione ripetitore, trasmettitore/ricevitore bidirezionale e LED di segnalazione trasmissione per garantire comunicazioni stabili. Si configura facilmente via quicklink, easy o ETS (con accoppiatore radio TR131A).