HAGER - HAGTRE521 RILEVATORE RF KNX IR 220° ANTRACIT PILE - TRE521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - sì
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250617573719
Codice prodotto
HAGTRE521
Cod. produttore
TRE521
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
4 m
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
12 m
Angolo di rilevamento verticale:
100...100 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
220...220 °
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
2300 W
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
15 min


