HAGER - HAGTRE202 MODULO RF USCITA 2 OUT 16A ILLUM. IP55 - TRE202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 2
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
3250615989338
Codice prodotto
HAGTRE202
Cod. produttore
TRE202
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
2
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
10 A
Sistema bus radio KNX:
sì
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
no
Numero moduli DIN:
0
Max. corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicatore a LED:
sì
Potenza d'uscita:
2300 W
Accoppiamento bus incluso:
no
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Tensione d'esercizio nominale:
195...253 V
Varie fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER