HAGER - HAGTCC530E RILEVAT.PRESENZA KNX 360 2 CANALI - INC - TCC530E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250617579261
Codice prodotto
HAGTCC530E
Cod. produttore
TCC530E
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
7 m
Angolo di rilevamento verticale:
55...55 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Numero di canali:
2
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
5 s
Durata di funzionamento max.:
480 min