pagina iniziale

HAGER - HAGTCC521E RILEVAT. PRESENZA KNX - DALI/DSI - INCAS - TCC521E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTCC521E RILEVAT. PRESENZA KNX - DALI/DSI - INCAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579414

Codice prodotto

HAGTCC521E

Cod. produttore

TCC521E

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7 m

Angolo di rilevamento verticale:

55...55 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

60 s

Durata di funzionamento max.:

60 min

Il rilevatore di presenza KNX con copertura a 360° e interfaccia DALI/DSI gestisce fino a 24 ballast per un controllo diretto dell’illuminazione. Regola la luce in base alla soglia impostata da 5 a 1000 Lux con temporizzazione da 1 a 60 minuti. Tre modalità di gestione, due canali per automazioni (luci, clima, tapparelle). Si alimenta via bus KNX 30V DC. Una soluzione intelligente per ottimizzare comfort ed efficienza energetica.